Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clifford & Snell FL40, Xenon Blitz Signalleuchte Klar, 115 V AC x 81.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974605
Hersteller:
     Clifford & Snell
Herst.-Nr.:
     FL40/L50/C/RN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Versorgungsspannung = 115 V AC
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Klar
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = Xenon
Stromart = ACmA
Gehäusefarbe = Rot
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = FL40
Höhe = 81.5mm
IP Schutzart = IP65mm
Erfüllte Normen = CE, IEC 60529°C

Das Moflash Industrial Visual Blinshing Signal - 5 Joule ist ein universeller Visual Signaling Device, der in verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt wird. Es wurde entwickelt, um ein blinkendes Signal bereitzustellen, das verwendet werden kann, um ein Ereignis zu warnen, zu warnen oder auf dieses aufmerksam zu machen. Sechs verschiedene Farbkombinationen sind als Linse erhältlich und haben eine 360-Grad-Sichtbarkeit. Das Gehäuse besteht aus schwer entflammbarem ABS.Stroboskop erhältlich mit 5 Joule hoher Blitzintensität Schutzart IP65 als Standard CPR-konform Zuverlässig und einfach zu installieren Großes Abdeckungsvolumen gemäß EN 54 Teil 23 Wählbare Blinkfrequenz
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 V AC
Lichtart:
Blitz
Linsenfarbe:
Klar
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
Xenon
Stromart:
ACmA
Gehäusefarbe:
Rot
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
FL40
Höhe:
81.5mm
IP Schutzart:
IP65mm
Erfüllte Normen:
CE, IEC 60529°C
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Xenon-Signalleuchte, kontrolllampe 115 volt, kontrolllampe, kontrollleuchte ip65, 1974605, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Clifford & Snell, FL40L50CRN, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,79*
€ 100,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 71,89*
€ 85,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.