Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clifford & Snell FL40, Xenon Blitz Signalleuchte Grün, 230 V ac, Ø 91.5mm x 81.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974608
Hersteller:
     Clifford & Snell
Herst.-Nr.:
     FL40/N50/G/RN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Versorgungsspannung = 230 V ac
Lichtart = Blitz
Linsenfarbe = Grün
Montageart = Oberflächenmontage
Lampen-Typ = Xenon
Stromaufnahme = 75mA
Sockeldurchmesser = 91.5mm
Gehäusefarbe = Rot
Lampe inbegriffen = Ja
Serie = FL40
Multifunktion = Nein
Höhe = 81.5mm
IP Schutzart = IP65mm
Temperatur min. = -35°C

Das Moflash Industrial Visual Blinshing Signal - 5 Joule ist ein universeller Visual Signaling Device, der in verschiedenen industriellen Anwendungen eingesetzt wird. Es wurde entwickelt, um ein blinkendes Signal bereitzustellen, das verwendet werden kann, um ein Ereignis zu warnen, zu warnen oder auf dieses aufmerksam zu machen. Sechs verschiedene Farbkombinationen sind als Linse erhältlich und haben eine 360-Grad-Sichtbarkeit. Das Gehäuse besteht aus schwer entflammbarem ABS.Stroboskop erhältlich mit 5 Joule hoher Blitzintensität Schutzart IP65 als Standard CPR-konform Zuverlässig und einfach zu installieren Großes Abdeckungsvolumen gemäß EN 54 Teil 23 Wählbare Blinkfrequenz
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Lichtart:
Blitz
Linsenfarbe:
Grün
Montageart:
Oberflächenmontage
Lampen-Typ:
Xenon
Stromaufnahme:
75mA
Sockeldurchmesser:
91.5mm
Gehäusefarbe:
Rot
Lampe inbegriffen:
Ja
Serie:
FL40
Multifunktion:
Nein
Höhe:
81.5mm
IP Schutzart:
IP65mm
Temperatur min.:
-35°C
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, Xenon-Signalleuchte, kontrollleuchte grün 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, 1974608, Automation, Signalgeber, Leuchtmelder, Clifford & Snell, FL40N50GRN, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.