| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1974640 Herst.-Nr.: YL40/N50/A/RN/WR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 230 V ac Linsenfarbe = Orange Montageart = Fest Stromart = AC Lichtart = Stroboskop Summer Typ = Elektronik dB in 1 Meter Abstand = 108dB Serie = YL40 Lampen-Typ = Xenon Gehäusefarbe = Rot Dezibel max. = 108dB IP Schutzart = IP65 Erfüllte Normen = CE-Zertifizierung EN54-3 UKCA
Das industrielle Moflash Kombistignal 106 dB (A) mit Xenon-Stroboskop ist ein kompakter, vielseitiger akustischer und Visual Signalgeber der Serie Yodalight, der für den Einsatz in industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Die maximale Schallleistung beträgt 106 dB(A). Das Gehäuse besteht aus schwer entflammbarem ABS. Die eigensichere Kombination Moflash hat unabhängig voneinander Auswählbare zweite Stufe und Edelstahlbefestigungen.Schutzart IP65 als Standard Robust, zuverlässig und einfach zu installieren Niedriger Energieverbrauch Stroboskop erhältlich in 5 Joule Zertifiziert gemäß Kite Mark, UL, MED, VdS Linse in sechs verschiedenen Ausführungen erhältlich Farben: Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 230 V ac | Linsenfarbe: | Orange | Montageart: | Fest | Stromart: | AC | Lichtart: | Stroboskop | Summer Typ: | Elektronik | dB in 1 Meter Abstand: | 108dB | Serie: | YL40 | Lampen-Typ: | Xenon | Gehäusefarbe: | Rot | Dezibel max.: | 108dB | IP Schutzart: | IP65 | Erfüllte Normen: | CE-Zertifizierung EN54-3 UKCA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1974640, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Clifford & Snell, YL40N50ARNWR, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons |
| | |
| |