Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clifford & Snell YL40 Xenon, Stroboskop-Licht Alarm-Leuchtmelder Rot / 108dB, 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Clifford & Snell YL40 Xenon, Stroboskop-Licht Alarm-Leuchtmelder Rot / 108dB, 230 V ac
Clifford & Snell YL40 Xenon, Stroboskop-Licht Alarm-Leuchtmelder Rot / 108dB, 230 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-1974641
Hersteller:
     Clifford & Snell
Herst.-Nr.:
     YL40/N50/R/RN/WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder 230v rot ip65
leuchtmelder 230v
leuchtmelder
Versorgungsspannung = 230 V ac
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Fest
Stromart = AC
Lichtart = Stroboskop
Summer Typ = Elektronik
dB in 1 Meter Abstand = 108dB
Serie = YL40
Lampen-Typ = Xenon
Gehäusefarbe = Rot
Dezibel max. = 108dB
IP Schutzart = IP65
Gehäusematerial = ABS FR und PC°C

Das industrielle Moflash Kombistignal 106 dB (A) mit Xenon-Stroboskop ist ein kompakter, vielseitiger akustischer und Visual Signalgeber der Serie Yodalight, der für den Einsatz in industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Die maximale Schallleistung beträgt 106 dB(A). Das Gehäuse besteht aus schwer entflammbarem ABS. Die eigensichere Kombination Moflash hat unabhängig voneinander Auswählbare zweite Stufe und Edelstahlbefestigungen.Schutzart IP65 als Standard Robust, zuverlässig und einfach zu installieren Niedriger Energieverbrauch Stroboskop erhältlich in 5 Joule Zertifiziert gemäß Kite Mark, UL, MED, VdS Linse in sechs verschiedenen Ausführungen erhältlich Farben:
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Fest
Stromart:
AC
Lichtart:
Stroboskop
Summer Typ:
Elektronik
dB in 1 Meter Abstand:
108dB
Serie:
YL40
Lampen-Typ:
Xenon
Gehäusefarbe:
Rot
Dezibel max.:
108dB
IP Schutzart:
IP65
Gehäusematerial:
ABS FR und PC°C
Weitere Suchbegriffe: 1974641, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Clifford & Snell, YL40N50RRNWR, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,39*
€ 178,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.