Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clifford & Snell YL50 Xenon, Stroboskop-Licht Alarm-Leuchtmelder Orange / 112dB, 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Clifford & Snell YL50 Xenon, Stroboskop-Licht Alarm-Leuchtmelder Orange / 112dB, 24 V dc
Clifford & Snell YL50 Xenon, Stroboskop-Licht Alarm-Leuchtmelder Orange / 112dB, 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-1974647
Hersteller:
     Clifford & Snell
Herst.-Nr.:
     YL50/D50/A/RF/WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Sirene Blitz
Versorgungsspannung = 24 V dc
Linsenfarbe = Orange
Montageart = Fest
Stromart = DC
Lichtart = Stroboskop
Summer Typ = Elektronik
dB in 1 Meter Abstand = 112dB
Serie = YL50
Lampen-Typ = Xenon
Gehäusefarbe = Rot
Dezibel max. = 112dB
Anzahl der Töne = 32
Temperatur min. = -35°C

Das industrielle Moflash Kombensignal 110 dB(A) ist ein Mehrzwecksignalisiergerät für akustische und Visual der Serie Yodalight, das für den Einsatz in industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Die maximale Tonausgabe beträgt 110 dB(A). Stroboskop in 5 Joule erhältlich. Die Befestigungen bestehen aus Edelstahl und verfügen über eine unabhängig wählbare zweite Stufe. Das Gehäuse besteht aus schwer entflammbarem ABS und es sind verschiedene Farbkombinationen in Linsen erhältlich.Schutzart IP65 als Standard 32 auswählbare Töne, die internationalen Vorschriften entsprechen 2-stufiger Alarm Geringe Stromaufnahme Zertifiziert gemäß Kite Mark, MED, UL, VdS
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Linsenfarbe:
Orange
Montageart:
Fest
Stromart:
DC
Lichtart:
Stroboskop
Summer Typ:
Elektronik
dB in 1 Meter Abstand:
112dB
Serie:
YL50
Lampen-Typ:
Xenon
Gehäusefarbe:
Rot
Dezibel max.:
112dB
Anzahl der Töne:
32
Temperatur min.:
-35°C
Weitere Suchbegriffe: Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, sirene blitzleuchte, 1974647, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Clifford & Snell, YL50D50ARFWR, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,37*
€ 268,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,27*
€ 266,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,53*
€ 257,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,29*
€ 228,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,48*
€ 202,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.