| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1974662 Herst.-Nr.: YL50/N50/G/RF/WR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 230 V ac Linsenfarbe = Grün Montageart = Fest Stromart = AC Lichtart = Stroboskop Summer Typ = Elektronik dB in 1 Meter Abstand = 112dB Serie = YL50 Lampen-Typ = Xenon Dezibel max. = 112dB Anzahl der Töne = 32 Erfüllte Normen = CE-Zertifizierung EN54-3 UKCA°C
Das industrielle Moflash Kombensignal 110 dB(A) ist ein Mehrzwecksignalisiergerät für akustische und Visual der Serie Yodalight, das für den Einsatz in industriellen Anwendungen entwickelt wurde. Die maximale Tonausgabe beträgt 110 dB(A). Stroboskop in 5 Joule erhältlich. Die Befestigungen bestehen aus Edelstahl und verfügen über eine unabhängig wählbare zweite Stufe. Das Gehäuse besteht aus schwer entflammbarem ABS und es sind verschiedene Farbkombinationen in Linsen erhältlich.Schutzart IP65 als Standard 32 auswählbare Töne, die internationalen Vorschriften entsprechen 2-stufiger Alarm Geringe Stromaufnahme Zertifiziert gemäß Kite Mark, MED, UL, VdS Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 230 V ac | Linsenfarbe: | Grün | Montageart: | Fest | Stromart: | AC | Lichtart: | Stroboskop | Summer Typ: | Elektronik | dB in 1 Meter Abstand: | 112dB | Serie: | YL50 | Lampen-Typ: | Xenon | Dezibel max.: | 112dB | Anzahl der Töne: | 32 | Erfüllte Normen: | CE-Zertifizierung EN54-3 UKCA°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Stroboskop, leuchtmelder 230v, stroboskop, 1974662, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Clifford & Snell, YL50N50GRFWR, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons |
| | |
| |