Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clifford & Snell YL80 Xenon, Stroboskop-Licht Alarm-Leuchtmelder Klar / 116dB, 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1974673
Hersteller:
     Clifford & Snell
Herst.-Nr.:
     YL80/D50/C/RF/WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Leuchtmelder
Sirene Blitz
Versorgungsspannung = 24 V dc
Linsenfarbe = Klar
Montageart = Seitliche Montage
Stromart = DC
Lichtart = Stroboskop
Summer Typ = Elektronik
dB in 1 Meter Abstand = 116dB
Serie = YL80
Lampen-Typ = Xenon
Dezibel max. = 116dB
Anzahl der Töne = 32
Temperatur max. = 70°C

Das industrielle Moflash Kombiersignal 116 dB(A) ist ein Mehrzweck-akustischer und Visual Signalgerät mit hoher Ausgangsleistung für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die maximale Tonausgabe beträgt 116 db(A). Stroboskop in 5 Joule erhältlich. Die Befestigungen bestehen aus Edelstahl und verfügen über eine unabhängig wählbare zweite Stufe. Das Gehäuse besteht aus schwer entflammbarem ABS und es sind verschiedene Farbkombinationen in Linsen erhältlich.Schutzart IP65 als Standard 32 auswählbare Töne, die internationalen Vorschriften entsprechen 2-stufiger Alarm Geringe Stromaufnahme Zertifiziert gemäß UL 1638, UL 464, BS EN 54-3: 2001 umfasst Änderung A 1: 2002 + A2: 2006, BS EN 54-3: 2001 umfasst Änderung A 1: 2002 + A2: 2006
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Linsenfarbe:
Klar
Montageart:
Seitliche Montage
Stromart:
DC
Lichtart:
Stroboskop
Summer Typ:
Elektronik
dB in 1 Meter Abstand:
116dB
Serie:
YL80
Lampen-Typ:
Xenon
Dezibel max.:
116dB
Anzahl der Töne:
32
Temperatur max.:
70°C
Weitere Suchbegriffe: Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, Stroboskop, leuchtmelder 24v, stroboskop, leuchtmelder klar, 1974673, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Clifford & Snell, YL80D50CRFWR, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,45*
€ 428,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,44*
€ 422,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,23*
€ 396,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,02*
€ 361,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 294,40*
€ 350,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,28*
€ 325,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.