| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1974676 Herst.-Nr.: YL80/L50/G/RF/WR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 115 V ac Linsenfarbe = Grün Montageart = Seitliche Montage Stromart = AC Lichtart = Stroboskop Summer Typ = Elektronik dB in 1 Meter Abstand = 116dB Serie = YL80 Lampen-Typ = Xenon Dezibel max. = 116dB IP Schutzart = IP66 Gehäusematerial = ABS FR und PC
Das industrielle Moflash Kombiersignal 116 dB(A) ist ein Mehrzweck-akustischer und Visual Signalgerät mit hoher Ausgangsleistung für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die maximale Tonausgabe beträgt 116 db(A). Stroboskop erhältlich in 5 Joule. Das Gehäuse besteht aus schwer entflammbarem ABS und die Linse ist in sechs verschiedenen Farben erhältlichSchutzart IP65 als Standard 32 auswählbare Töne, die internationalen Vorschriften entsprechen 2-stufiger Alarm Geringe Stromaufnahme Zertifiziert gemäß Kite Mark, UL 1638, UL 464, BS EN 54-3, MED, EN54-3 Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 115 V ac | Linsenfarbe: | Grün | Montageart: | Seitliche Montage | Stromart: | AC | Lichtart: | Stroboskop | Summer Typ: | Elektronik | dB in 1 Meter Abstand: | 116dB | Serie: | YL80 | Lampen-Typ: | Xenon | Dezibel max.: | 116dB | IP Schutzart: | IP66 | Gehäusematerial: | ABS FR und PC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sirene Blitzleuchte, Sirene mit Blitz, leuchtmelder grün, sirene blitz, 1974676, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, Clifford & Snell, YL80L50GRFWR, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons |
| | |
| |