| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1975177 Herst.-Nr.: 8069773 EAN/GTIN: 4052568445195 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bus-Typ = Ethernet, OPC UA Baud Rate max. = 100Mbit/s
Das Festo CPX-IOT-Gateway bietet eine kontinuierliche Übertragung von Betriebsdaten von angeschlossenen Festo Komponenten an einen zentralen Speicherort (Cloud). Er verfügt über eine Ethernet-Schnittstelle und ist über einen integrierten Webserver konfigurierbar. Umfassende Statusinformationen für das Gateway werden über 7 spezifische LEDs angezeigt.Schutzkleinspannung mit sicherer Trennung (PELV) 128MB RAM Dual-Core-CPU 533 MHz IP65/IP67 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bus-Typ: | Ethernet, OPC UA | Baud Rate max.: | 100Mbit/s |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1975177, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, Schnittstellenadapter und -konverter, Festo, CPXIOT, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, Interface Adapters & Converters, 8069773 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 583,93* | € 652,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 930,34* | € 1.030,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 930,90* | € 1.030,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|