Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Messgerätesoftware
>
Artikel
Rohde & Schwarz NGP-K107 Analogeingang (16-poliger Steckverbinderblock) für Netzteil der Serie NGP800
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1975259
Hersteller:
Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
NGP-K107
EAN/GTIN:
4250138108529
Suchbegriffe:
Messgerätesoftware
Software für Messgeräte
software für messgeräte
Zubehör Typ = Analogeingang (16-poliger Steckverbinderblock)
Geeignet für den Einsatz mit = Netzteil der Serie NGP800
Die analoge Eingangs-Softwarelizenz der Serie Rohde & Schwarz NGP wird verwendet, um Ausgangsspannungen und -ströme direkt und faster zu steuern. Eine externe Steuerspannung von 0 V bis 5 V kann jeden oder alle Ausgänge mit einer Eingangsskalierung von 0 % bis 100 % steuern.Galvanische Trennung zwischen der Steuerung Spannung und die Ausgänge
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Analogeingang (16-poliger Steckverbinderblock)
Geeignet für den Einsatz mit:
Netzteil der Serie NGP800
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Labornetzgeräte und Sourcemeter
>
Labornetzgerätzubehör
Weitere Suchbegriffe:
1975259
,
Mess- und Prüftechnik
,
Labornetzgeräte und Sourcemeter
,
Labornetzgerätzubehör
,
Rohde & Schwarz
,
NGPK107
,
Test & Measurement
,
Bench Power Supplies & Sources
,
Bench Power Supply & Source Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,42*
€ 389,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,71*
€ 388,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,85*
€ 381,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,21*
€ 367,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,73*
€ 365,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen