Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 8kbit EEPROM-Speicherbaustein, Seriell (2-Draht, I2C) Interface, SOIC, 900ns SMD 1K x 8 Bit, 1k x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1975301
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC08BT-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 8kbit
Interface-Typ = Seriell (2-Draht, I2C)
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 1K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Zugriffszeit max. = 900ns

Die Microchip 24LC08BT-Serie ist ein serieller 4K-Bit-EEPROM, der mit Spannung 1,7 V mit maximalen Standby-Strömen von nur 1 μA betrieben werden kann.Kaskadierbar auf bis zu acht Geräte Schmitt-Trigger-Eingänge zur Rauschunterdrückung Ausgangsneigungssteuerung zur Eliminierung von Erdungsprellen Werkseitige Programmierung verfügbar Bleifrei und RoHS-konform
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
8kbit
Interface-Typ:
Seriell (2-Draht, I2C)
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
1K x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Zugriffszeit max.:
900ns
Weitere Suchbegriffe: soic eeprom, 1975301, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24LC08BTISN, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3300
3300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,307*
€ 0,38*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.033,263*
€ 1.145,463*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.145,463*
€ 1.363,10097
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1.034,22*
€ 1.230,7218
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1.033,263*
€ 1.229,58297
pro Packung
1 Packung enthält 3.300 Stück (ab € 0,31311* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.