Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
EEPROM
>
Artikel
Microchip 128kbit EEPROM-Speicherbaustein, Seriell (2-Draht, I2C) Interface, TSSOP, 900ns SMD 16 K x 8 bit, 16k x 8-Pin
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1975303
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
24LC128T-I/ST
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 128kbit
Interface-Typ = Seriell (2-Draht, I2C)
Gehäusegröße = TSSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 16 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3.1 x 4.5 x 1.05mm
Datenerhalt = 200Jahr
Die Microchip 24LC128T-Serie ist ein serieller 32-K-Bit-EEPROM, der mit Spannung 1,7 V mit maximalen Standby-Strömen von nur 1 μA betrieben werden kann.Kaskadierbar auf bis zu acht Geräte Schmitt-Trigger-Eingänge zur Rauschunterdrückung Ausgangsneigungssteuerung zur Eliminierung von Erdungsprellen Werkseitige Programmierung verfügbar Bleifrei und RoHS-konform
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
128kbit
Interface-Typ:
Seriell (2-Draht, I2C)
Gehäusegröße:
TSSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
16 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3.1 x 4.5 x 1.05mm
Datenerhalt:
200Jahr
... >
Halbleiter
>
Speicherbausteine
>
EEPROMs
Weitere Suchbegriffe:
1975303
,
Halbleiter
,
Speicherbausteine
,
EEPROMs
,
Microchip
,
24LC128TIST
,
Semiconductors
,
Memory Chips
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.724,725*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,68989* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.864,40*
€ 2.218,636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.852,25*
€ 2.204,1775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.791,45*
€ 2.131,8255
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.754,90*
€ 2.088,331
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.724,725*
€ 2.052,42275
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen