Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 128kbit EEPROM-Speicherbaustein, Seriell (2-Draht, I2C) Interface, TSSOP, 900ns SMD 16 K x 8 bit, 16k x 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1975304
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     24LC128T-I/ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 128kbit
Interface-Typ = Seriell (2-Draht, I2C)
Gehäusegröße = TSSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 16 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 2,5 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3.1 x 4.5 x 1.05mm
Automobilstandard = AEC-Q100ns
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
128kbit
Interface-Typ:
Seriell (2-Draht, I2C)
Gehäusegröße:
TSSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
16 K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
2,5 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
2.5 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3.1 x 4.5 x 1.05mm
Automobilstandard:
AEC-Q100ns
Weitere Suchbegriffe: 1975304, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 24LC128TIST, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.