Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 1MBit EEPROM-Speicherbaustein, Seriell (2-Draht, I2C) Interface, SOIJ-8, 550ns SMD 128K x 8 bit, 128k x 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1975334
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24CM01-SHD-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 1MBit
Interface-Typ = Seriell (2-Draht, I2C)
Gehäusegröße = SOIJ-8
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 128K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 5.21 x 5.28 x 1.88mm
Datenerhalt = 100Jahr

Der EEPROM der Microchip AT24CM01-Serie ist I__LW_AT__2C-kompatibel (2-adrig), 1 Mbit serieller schreibgeschützte EEPROM. Die Kaskadierungsfunktion des Geräts ermöglicht es bis zu vier Geräten, einen gemeinsamen 2-adrigen Bus zu nutzen. Das Gerät ist für den Einsatz in vielen industriellen und gewerblichen Anwendungen optimiert, bei denen ein Betrieb mit niedriger Leistung und niedriger Spannung unerlässlich ist.Industrieller Temperaturbereich: –40°C bis +85 °C Schmitt-Trigger, gefilterte Eingänge zur Rauschunterdrückung Schreibschutzstift für kompletten Hardware-Datenschutz 256 Byte Seitenschreibmodus Zufällige und sequenzielle Lesemodi Bidirektionales Datenübertragungsprotokoll.
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1MBit
Interface-Typ:
Seriell (2-Draht, I2C)
Gehäusegröße:
SOIJ-8
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
128K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
5.21 x 5.28 x 1.88mm
Datenerhalt:
100Jahr
Weitere Suchbegriffe: 1975334, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, AT24CM01SHDB, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
95
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,19*
1
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 95 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 190 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 95 Stück
Mindestbestellmenge: 95 Stück ( entspricht € 208,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.