Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 1kbit EEPROM-Speicherbaustein, Seriell (1-Draht) Interface, SOICSOT23 SMD 128 x 8 bit, 128 x 3-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1975402
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT21CS01-STUM10-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 1kbit
Interface-Typ = Seriell (1-Draht)
Gehäusegröße = SOICSOT23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Organisation = 128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Programmierspannung = 1.7 → 3.6V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.3mm
Datenerhalt = 100Jahr

Die Microchip AT21CS01-Serie ist ein serieller, elektrisch löschbarer 1-Kbit-PROM. Die Gerätekommunikation erfolgt über einen einzelnen E/A-Stift. 8-Byte-Seitenschreibungs- oder Einzelbyte-Schreibvorgänge sind zulässig. Dieses Gerät umfasst die Optionen für den Verkauf von Matrizen: Wafer-Form und -Band und Rolle.Betrieb bei niedriger Versorgungsspannung Der industrielle Temperaturbereich beträgt -40 °C bis +85 °C. Erkennungsreaktionsfunktion für die schnelle Erkennung von Geräten auf dem Bus ROM-Zonenunterstützung Hohe Zuverlässigkeit ROM-Zonenunterstützung
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1kbit
Interface-Typ:
Seriell (1-Draht)
Gehäusegröße:
SOICSOT23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Organisation:
128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Programmierspannung:
1.7 → 3.6V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.3mm
Datenerhalt:
100Jahr
Weitere Suchbegriffe: 1975402, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, AT21CS01STUM10T, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.