Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 1kbit EEPROM-Speicherbaustein, Seriell-I2C Interface, SOIC, 550ns SMD 128 x 8 bit, 128 x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1975404
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24C01C-SSHM-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
soic eeprom
eeprom
Speicher Größe = 1kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °Cns

Die Microchip AT24C01C-Serie ist ein serieller 1-Kbit-EEPROM. Die Gerätekommunikation erfolgt über einen einzelnen E/A-Stift. 8-Byte-Seitenschreibfunktion oder Einzelbyte-Schreibvorgänge sind zulässig. Dieses Gerät umfasst die Optionen für den Verkauf von Matrizen: Waferform und -band und Rolle.Betrieb bei niedriger Versorgungsspannung Schmitt-Trigger, gefilterte Eingänge zur Rauschunterdrückung Bidirektionales Datenübertragungsprotokoll Schreibschutzstift für kompletten Hardware-Datenschutz Zufällige und sequenzielle Lesemodi Hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cns
Weitere Suchbegriffe: 1975404, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, AT24C01CSSHMB, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.