Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 2kbit EEPROM-Speicherbaustein, Seriell-I2C Interface, TSSOP, 550ns SMD 256 x 8 bit, 256 x 8-Pin 8bit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1975411
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24C02C-XHM-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 2kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = TSSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 256 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3.1 x 4.5 x 1.05mm
Betriebstemperatur max. = +85 °Cns

Die Microchip AT24C02C-Serie ist ein serieller 2-Kbit-EEPROM. Die Gerätekommunikation erfolgt über einen einzelnen E/A-Stift. 8-Byte-Seitenschreibfunktion oder Einzelbyte-Schreibvorgänge sind zulässig. Dieses Gerät umfasst die Optionen für den Verkauf von Matrizen: Waferform und -band und Rolle.Betrieb bei niedriger Versorgungsspannung Schmitt-Trigger, gefilterte Eingänge zur Rauschunterdrückung Bidirektionales Datenübertragungsprotokoll Schreibschutzstift für kompletten Hardware-Datenschutz Zufällige und sequenzielle Lesemodi Hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
TSSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
256 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.7 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3.1 x 4.5 x 1.05mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cns
Weitere Suchbegriffe: 1975411, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, AT24C02CXHMT, Semiconductors, Memory Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.114,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,22282* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.215,00*
€ 1.445,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.200,95*
€ 1.429,1305
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.166,90*
€ 1.388,611
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.142,80*
€ 1.359,932
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.114,10*
€ 1.325,779
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.