Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 2kbit EEPROM-Speicherbaustein, Seriell-I2C Interface, TSSOP, 450ns SMD 256 x 8 bit, 256 x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1975415
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24C02D-XHM-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 2kbit
Interface-Typ = Seriell-I2C
Gehäusegröße = TSSOP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Organisation = 256 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Programmierspannung = 1.7 → 3.6V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 3.1 x 4.5 x 1.05mm
Datenerhalt = 100Jahr

Die MicrochipAT24C02D-Serie ist ein serieller 2-Kbit-EEPROM. Die Gerätekommunikation erfolgt über einen einzelnen E/A-Stift. 8-Byte-Seitenschreibfunktion oder Einzelbyte-Schreibvorgänge sind zulässig. Dieses Gerät umfasst die Optionen für den Verkauf von Matrizen: Waferform und -band und Rolle.Betrieb bei niedriger Versorgungsspannung Schmitt-Trigger, gefilterte Eingänge zur Rauschunterdrückung Bidirektionales Datenübertragungsprotokoll Schreibschutzstift für kompletten Hardware-Datenschutz Zufällige und sequenzielle Lesemodi Hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2kbit
Interface-Typ:
Seriell-I2C
Gehäusegröße:
TSSOP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Organisation:
256 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Programmierspannung:
1.7 → 3.6V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
3.1 x 4.5 x 1.05mm
Datenerhalt:
100Jahr
Weitere Suchbegriffe: 1975415, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, AT24C02DXHMT, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
1 Tag
4416
1
€ 14,99*
ab € 0,212*
€ 0,345*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.