Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1975506 Herst.-Nr.: VSEDIDHD EAN/GTIN: 0065030861809 |
| |
|
| | |
| Videoeingang = HDMI Videoausgang = HDMI Anzahl der Videoausgänge = 1 Auflösung max. = 1920 x 1080
Der Startech EDID-Emulator löst Videokommunikationsprobleme, die zwischen HDMI-Videoquelle und -Anzeige auftreten können. Der Emulator kann die Extended Display Identification Data (EDID) vom HDMI-Display des Benutzers kopieren oder synthetisieren und an die Videoquelle übertragen, um Probleme zu beheben, die durch die Verwendung von Geräten von Drittanbietern wie Video-Extender, Video-Switches oder KVMs in der Videoeinrichtung entstehen können.Problemlose Einrichtung mit einem einfach zu einstellenden Drehschalter. EDID-Einstellungen emulieren oder synthetisieren mit Unterstützung für beide EDID Kopieren und EDID-Ghosting. Speichert EDID-Einstellungen auch bei nicht angeschlossener Stromversorgung. Weitere Informationen: | | Videoeingang: | HDMI | Videoausgang: | HDMI | Anzahl der Videoausgänge: | 1 | Auflösung max.: | 1920 x 1080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,72* | € 138,40* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 124,01* | € 152,31* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,09* | € 152,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,60* | € 152,65* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 131,24* | € 160,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|