Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
FLASH-Speicher
>
Artikel
Microchip SST25 Flash-Speicher 8MBit, 1 M x 8, SPI, 8ns, SOIJ-8, 8-Pin, 2,7 V bis 3,6 V
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1975859
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
SST25VF080B-50-4I-S2AF-T
EAN/GTIN:
4017918971991
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Speicher Größe = 8MBit
Interface-Typ = SPI
Gehäusegröße = SOIJ-8
Pinanzahl = 8
Organisation = 1 M x 8
Montage-Typ = SMD
Zellen-Typ = NOR
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Block-Organisation = Symmetrisch
Länge = 5.4mm
Höhe = 1.91mm
Breite = 5.4mm
Abmessungen = 5.4 x 5.4 x 1.91mm
Serie = SST25
Die Microchip SST25VF080B-Serie ist ein serieller 8-Mbit-SPI-Flash-Speicher (Serial Peripheral Interface). Sie werden mit proprietärer, leistungsstarker CMOS-Superflash-Technologie hergestellt. Das Spaltgatter-Zellendesign und der Dickoxid-Tunnelinjektor erreichen eine bessere Zuverlässigkeit und Herstellbarkeit.Industrieller Temperaturbereich: –40°C bis +85 °C Lese- und Schreibvorgänge mit nur einer Spannung – 2,7 bis 3,6 V Geringer Stromverbrauch Hochgeschwindigkeitstaktfrequenz Alle Geräte sind RoHS-konform Flexibles Löschen möglich
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
8MBit
Interface-Typ:
SPI
Gehäusegröße:
SOIJ-8
Pinanzahl:
8
Organisation:
1 M x 8
Montage-Typ:
SMD
Zellen-Typ:
NOR
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Block-Organisation:
Symmetrisch
Länge:
5.4mm
Höhe:
1.91mm
Breite:
5.4mm
Abmessungen:
5.4 x 5.4 x 1.91mm
Serie:
SST25
... >
Halbleiter
>
Speicherbausteine
>
Flash-Speicher
Weitere Suchbegriffe:
1975859
,
Halbleiter
,
Speicherbausteine
,
Flash-Speicher
,
Microchip
,
SST25VF080B504IS2AFT
,
Semiconductors
,
Memory Chips
,
Flash Memory
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,58*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,10*
€ 23,919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,85*
€ 23,6215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,85*
€ 21,2415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,77*
€ 19,9563
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,44*
€ 19,5636
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,94*
€ 18,9686
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,56*
€ 18,5164
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen