Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip SST26 Flash-Speicher 32MBit, 4M x 8 Bit, SPI, WDFN-S-8, 8-Pin, 2,3 V bis 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1975862
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST26VF032BT-104I/MF
EAN/GTIN:
     4017918972004
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Speicher Größe = 32MBit
Interface-Typ = SPI
Gehäusegröße = WDFN-S-8
Pinanzahl = 8
Organisation = 4M x 8 Bit
Montage-Typ = SMD
Zellen-Typ = NOR
Arbeitsspannnung min. = 2,3 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Block-Organisation = Symmetrisch
Länge = 6mm
Höhe = 0.75mm
Breite = 5mm
Abmessungen = 6 x 5 x 0.75mm
Serie = SST26

Die Microchip SST26VF032B-Serie ist ein serieller 32-Mbit-SQI-Flash-Speicher mit vierfacher E/A. Das SST26WF064C unterstützt außerdem die vollständige Befehlssatz-Kompatibilität mit dem Protokoll des Serial Peripheral Interface (SPI). Das Spaltgatter-Zellendesign und der Dickoxid-Tunnelinjektor erreichen eine bessere Zuverlässigkeit und Herstellbarkeit.Industrieller Temperaturbereich: –40°C bis +85 °C Lese- und Schreibvorgänge mit nur einer Spannung – 2,7 bis 3,6 V Geringer Stromverbrauch Hochgeschwindigkeitstaktfrequenz Alle Geräte sind RoHS-konform Flexibles Löschen möglich
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
32MBit
Interface-Typ:
SPI
Gehäusegröße:
WDFN-S-8
Pinanzahl:
8
Organisation:
4M x 8 Bit
Montage-Typ:
SMD
Zellen-Typ:
NOR
Arbeitsspannnung min.:
2,3 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Block-Organisation:
Symmetrisch
Länge:
6mm
Höhe:
0.75mm
Breite:
5mm
Abmessungen:
6 x 5 x 0.75mm
Serie:
SST26
Weitere Suchbegriffe: 1975862, Halbleiter, Speicherbausteine, Flash-Speicher, Microchip, SST26VF032BT104IMF, Semiconductors, Memory Chips, Flash Memory
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 2,11*
€ 2,68*
1 Tag
1257
1
€ 14,99*
ab € 2,15*
€ 3,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 5.360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.