Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
EEPROM
>
Artikel
Microchip 256kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell-SPI Interface, DFN, PDIP, SOIC, TSSOP, 50ns THT 32K x 8 bit, 32k x
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1976049
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
25AA256-I/P
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
Speicher Größe = 256kbit
Interface-Typ = Seriell-SPI
Gehäusegröße = DFN, PDIP, SOIC, TSSOP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Organisation = 32K x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 9.27 x 6.35 x 3.3mm
Betriebstemperatur max. = +85 °Cns
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
256kbit
Interface-Typ:
Seriell-SPI
Gehäusegröße:
DFN, PDIP, SOIC, TSSOP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Organisation:
32K x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
9.27 x 6.35 x 3.3mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °Cns
... >
Halbleiter
>
Speicherbausteine
>
EEPROMs
Weitere Suchbegriffe:
1976049
,
Halbleiter
,
Speicherbausteine
,
EEPROMs
,
Microchip
,
25AA256IP
,
Semiconductors
,
Memory Chips
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen