Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Regler 80mA Ladungspumpe PDIP, 8-Pin, 24 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Regler 80mA Ladungspumpe PDIP, 8-Pin, 24 kHz
Artikel-Nr.:
     108EL-1976142
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC962CPA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1976142
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 80mA
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Schaltfrequenz max. = 24 kHz

Der Microchip TC962 ist eine verbesserte Version des Hochspannungs-DC/DC-Wandlers 7662 nach Industriestandard. Durch verbesserte Designverfahren und CMOS-Konstruktion kann der TC962 bis zu 80 mA im Vergleich zur 20-mA-Fähigkeit des 7662 liefern. Als Wechselrichter kann der TC962 Spannungen von bis zu 18 V und bis zu 3 V ohne externe Dioden auslegen. Die Ausgangsimpedanz des Geräts ist niedrig (mit richtigen Kondensatoren), die Effizienz der Spannungswandlung beträgt 99,9 % und die Effizienz der Leistungsumwandlung 97 %. Terminal mit niedriger Spannung (Stift 6), der in einigen 7662-Anwendungen erforderlich ist, wurde eliminiert. Durch die Erdung dieser Terminal wird die Oszillatorfrequenz von 12 kHz bis 24 kHz verdoppelt.PIN-kompatibel mit TC7662/ICL7662/SI7661 Hoher Ausgangsstrom: 80 mA Keine externen Dioden erforderlich Großer Betriebsspannungsbereich: 3V bis 18 V Niedrige Ausgangsimpedanz 28 Ω typ. Keine Terminal für Niederspannung erforderlich Anwendung Zener On-Chip OSC-Frequenz-Doppelstiftoption für kleinere Ausgangskondensatoren
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
80mA
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Schaltfrequenz max.:
24 kHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.