Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton Kleinlautsprecher Mylar 8Ω, 73dB / 1W, 20 (Dia.) x 3.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1976418
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     K 20 8 OHM
EAN/GTIN:
     4007540028026
Suchbegriffe:
Kleinlautsprecher
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
kleinlautsprecher 8 ohm
Spulenwiderstand = 8Ω
Schallpegel = 73dB
Nennleistung = 1W
Kegel-Material = Mylar
Abmessungen = 20 (Dia.) x 3.6mm
Durchmesser = 20mm
Höhe = 3.6mm

Die Visaton Serie K ist ein Miniaturlautsprecher mit Kunststoffmembran und rundem Metallkorb. Dank seiner geringen Abmessungen, geeignet für Signalausgabe in Geräten, bei denen der Platz knapp ist. Anschluss über Lötpunkte auf der Rückseite79 dBA Schalldruckpegel -25 bis +85 °C Betriebstemperatur 1-W-Nennleistung 650-Hz-Frequenzgang 860 Hz Resonanzfrequenz
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
Schallpegel:
73dB
Nennleistung:
1W
Kegel-Material:
Mylar
Abmessungen:
20 (Dia.) x 3.6mm
Durchmesser:
20mm
Höhe:
3.6mm
Weitere Suchbegriffe: kleinlautsprecher, 1976418, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Miniaturlautsprecher, Visaton, K208OHM, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Miniature Speakers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 10,17*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,48*
€ 13,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.