Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton Kleinlautsprecher PET 8Ω, 85dB / 0.5W, 30 x 10 x 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1976424
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     K 10.30 8 OHM
EAN/GTIN:
     4007540028019
Suchbegriffe:
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Spulenwiderstand = 8Ω
Schallpegel = 85dB
Nennleistung = 0.5W
Kegel-Material = PET
Abmessungen = 30 x 10 x 5mm
Durchmesser = 10mm
Höhe = 5mm

Die Visaton Serie K ist ein Miniaturlautsprecher mit Kunststoffkorb und beschichtetem Stoffkonus. Der elektrische Kontakt erfolgt über Lötpads an der Rückseite.750-20000 Hz Frequenzgang 85 dB mittlerer Schalldruckpegel 1200Hz Resonanzfrequenz 1,2 kHz Eigenresonanzfrequenz 0,5 W Nennleistung Leistung max. 1W
Weitere Informationen:
Spulenwiderstand:
Schallpegel:
85dB
Nennleistung:
0.5W
Kegel-Material:
PET
Abmessungen:
30 x 10 x 5mm
Durchmesser:
10mm
Höhe:
5mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinlautsprecher, Mini-Lautsprecher, Minilautsprecher, visaton deckenlautsprecher 8 ohm, kleinlautsprecher, kleinlautsprecher 8 ohm, 1976424, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Miniaturlautsprecher, Visaton, K10308OHM, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Miniature Speakers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1000
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 7,56*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,60*
€ 11,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.