Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec ESW Leiterplattenbuchse Gerade 5-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1976520
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     ESW-105-23-T-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig 5-pol
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Typ = Leiterplattenbuchse
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Serie = ESW

Die erhöhte Steckdosenleiste der Serie Samtec ESW. Es hat Phosphorbronze als Kontaktmaterial und schwarzes glasfaserverstärktes Polymer als Isolatormaterial.Nennstrom 5,2 A pro Stift Betriebstemperaturbereich: –55 °C bis +105°C RoHS-konform Bleifreies Lötverfahren
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Typ:
Leiterplattenbuchse
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Serie:
ESW
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 2-reihig, 1976520, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, ESW10523TD, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,08*
€ 2,80*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 0,769*
€ 3,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Samtec
ESW-105-23-L-D
ab € 1,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.