Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banner WLS27 LED LED-Lichtleiste Linear, starr 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1976844
Hersteller:
     Banner Batterien
Herst.-Nr.:
     WLS27CWGRYB5-1130DS24Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
led lichtleiste banner
lichtleiste led
Lampentyp = LED
Lampe geliefert = Ja
Nennspannung = 24 V dc
Schutzart = IP66, IP67, IP69K
Länge = 1130mm
Modell = WLS27

Das Banner WLS27CWGRYB5-1130DS24Q ist ein mehrfarbiger Lichtstreifen einer WLS27-Familie. Es hat ein starkes Aluminiumgehäuse und ist in einem bruchfesten, UV-stabilisierten Copolyestergehäuse untergebracht, sodass es für raue Innen- und Außenanwendungen geeignet ist.5 Farben sind in einem Streifen erhältlich Geschützt gegen Verpolung und transiente Spannungen Erfüllt IEC IP66, IEC IP67 und IP69K gemäß DIN 40050-9 Schwere diffuse Gehäuseoption sorgt für gleichmäßiges Licht für Anzeigezwecke
Weitere Informationen:
Lampentyp:
LED
Lampe geliefert:
Ja
Nennspannung:
24 V dc
Schutzart:
IP66, IP67, IP69K
Länge:
1130mm
Modell:
WLS27
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste, 1976844, Beleuchtung, Leuchten, Maschinenleuchten, Banner, WLS27CWGRYB51130DS24Q
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 756,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 885,60*
€ 1.053,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,42*
€ 1.051,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,40*
€ 1.016,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,44*
€ 945,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,71*
€ 900,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.