Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1977062 Herst.-Nr.: 2608661868 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörart für Multifunktionswerkzeug = Vibrationssägeblatt
Die Bosch Starlock AIZ 32 RT5 Klinge ermöglicht Einstichschnitte in abrasiven Materialien. Das abgerundete Curved-Tec-Schneidendesign sorgt für präzise Einstechschnitte ohne die Schneide des Werkzeugs für eine längere Lebensdauer der Klinge. Curved-Tec ermöglicht es der einzigartigen Klinge auch, den Schnitt ohne Rückschläge oder Klopfen an den Schnittkanten gleichmäßig direkt in das Material einzutauchen. Er eignet sich zum Einstechen und Entgraten weicher Schleifmaterialien wie faserverstärkter Verbundwerkstoffe und zementfondgebundener Faserplatten. Es kann auch zum Raspeln und Feilen von porösem Beton, weichem Ziegel und Mörtel und sogar zum Entfernen von Mörtel aus den entferntesten Ecken verwendet werden. Er wurde für den Einsatz mit allen Starlock-, Starlock Plus- und Starlock Max-Elektrowerkzeugen sowie gängigen Multiwerkzeugen entwickelt.Curved-Tec-Design sorgt für präzise Einstechschnitte ohne die Kanten des Werkzeugs zu tragen Curved-Tec ermöglicht glatte Tauchschnitte ohne Rückschläge oder Klopfen an den Schnittkanten Klingenform und -konturen ermöglichen das Erreichen entfernter Ecken Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörart für Multifunktionswerkzeug: | Vibrationssägeblatt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: e-cut sägeblatt, 1977062, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeugzubehör, Multifunktionswerkzeug-Zubehör, Bosch, 2608661868, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tool Accessories, Multitool Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (42) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 12,90* | € 16,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 13,70* | € 17,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 13,75* | € 17,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 13,83* | € 17,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 17,05* | € 21,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|