Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 16 bit ADC ADS1100A0IDBVT, 128sps VSSOP, 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-1977078
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     ADS1100A0IDBVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Auflösung = 16 bit
Abtastrate = 128sps
Eingangssignal-Typ = Single Ended
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VSSOP
Pinanzahl = 6
Weitere Informationen:
Auflösung:
16 bit
Abtastrate:
128sps
Eingangssignal-Typ:
Single Ended
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VSSOP
Pinanzahl:
6
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, Datenerfassungs-IC, a d converter, 1977078, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, ADS1100A0IDBVT, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 4,58*
1
€ 4,00*
ab € 3,64*
€ 5,39*
1 Tag
8
1
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 9,07*
1
€ 6,90*
ab € 5,05*
€ 9,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 1.145,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.