Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Instrumentenverstärker Dual PDIP THT 18 V 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     108EL-1977142
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA118P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Stromversorgungs-Typ = Dual
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Versorgungsspannung einzeln typ. = 18 V
Pinanzahl = 8
Offsetspannung Eingang max. = ±125µV
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Versorgungsspannung einzeln typ.:
18 V
Pinanzahl:
8
Offsetspannung Eingang max.:
±125µV
Weitere Suchbegriffe: Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 1977142, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Instrumentenverstärker, Texas Instruments, INA118P, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Instrumentation Amplifiers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 14,72*
1
€ 4,00*
ab € 11,54*
€ 16,96*
1
€ 6,90*
ab € 13,42*
€ 19,34*
1
€ 6,90*
ab € 11,41*
€ 19,58*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 16,62*
€ 23,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 736,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.