Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Sample & Hold Schaltung 10μs PDIP, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1977187
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LF398N/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1977187
Halbleiter
Datenwandler
Sample & Hold Schaltungen
Einstellzeit = 10µs
Anzahl der Sample & Hold = 1
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±15V
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Weitere Informationen:
Einstellzeit:
10µs
Anzahl der Sample & Hold:
1
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±15V
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.