| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1977364 Herst.-Nr.: LMR64010XMFE/NOPB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Regler-Funktion = Aufwärtswandler Ausgangsstrom max. = 1A Anzahl der Ausgänge = 1 Line-Regulation = 0,02 %/V Gehäusegröße = SOT-23 Pinanzahl = 5 Ausgangs-Typ = Fest Schaltfrequenz max. = 1,6 MHz Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Regler-Funktion: | Aufwärtswandler | Ausgangsstrom max.: | 1A | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Line-Regulation: | 0,02 %/V | Gehäusegröße: | SOT-23 | Pinanzahl: | 5 | Ausgangs-Typ: | Fest | Schaltfrequenz max.: | 1,6 MHz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1977364, Halbleiter, Stromversorgung, Aufwärts Regler, Texas Instruments, LMR64010XMFENOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Boost Converters |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |