Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Instrumentenverstärker Dual PDIP THT ±18 V 16-Pin Nein


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1977473
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     PGA205AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Stromversorgungs-Typ = Dual
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Versorgungsspannung einzeln typ. = ±18 V
Pinanzahl = 16
Rail to Rail = Nein
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1MHz
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Versorgungsspannung einzeln typ.:
±18 V
Pinanzahl:
16
Rail to Rail:
Nein
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1MHz
Weitere Suchbegriffe: 1977473, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Instrumentenverstärker, Texas Instruments, PGA205AP, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Instrumentation Amplifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.