Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments TLC555 Timer-Stromkreis, SMD, 2MHz, 8-Pin, PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-1977574
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC555CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1977574
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Timer ICs
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PDIP
Anzahl interner Timer = 1
Pinanzahl = 8
Eingangsfrequenz max. = 2MHz
Serie = TLC555
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PDIP
Anzahl interner Timer:
1
Pinanzahl:
8
Eingangsfrequenz max.:
2MHz
Serie:
TLC555
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.