Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 15 A 6.9mm x 19.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 15 A 6.9mm x 19.2mm
Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 15 A 6.9mm x 19.2mm
Arcolectric Tafelmontage Wippschalter, 1-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus, 15 A 6.9mm x 19.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1977692
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin) Ltd
Herst.-Nr.:
     H8800VAAAB
EAN/GTIN:
     5059045886167
Suchbegriffe:
Minikippschalter
Wippenschalter
Wippschalter
minikippschalter on-off 1-pol
Kontaktanordnung = SPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite = 6.9mm
Tafelausschnitt Höhe = 19.2mm
Kontaktnennstrom = 15 A
Beleuchtet = Nein
Betätigerfarbe = Schwarz
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Schnellverbindung
AC-Nennspannung = 250V

ENEC, UL, CSA. Schmale Miniatur-Kippschalter. Ein hochwertiger ultradünner Wippschalter für die Tafelmontage aus der Serie 8800. Die unbeleuchteten schlanken Wippschalter werden traditionell für Anwendungen eingesetzt, bei denen wertvoller Platz knapp bemessen ist. Die Montage ist einfach, sobald der empfohlene Plattenausschnitt hergestellt ist, rasten die einpoligen Schalter einfach in die Schalttafel ein und werden sicher gehalten. Die schlanken Wippschalter der Serie 8800 sind für Geräte der Klasse II geeignet und erfüllen die Schutzklasse IP40. Die schlanken Verriegelungswippen sind ideal für Wartung, Reparatur, Neukonstruktionen und Prototypenarbeiten. Eigenschaften und Vorteile • Ultradünnes Profil• E/A-Markierung• Gebogenes Betätigungselement• Geeignet für Geräte der Klasse II• AC-Netzanschluss• IP40-Schutz vor eindringenden Medien• Anschluss über Schnellverbindungsklemmen 4,8 x 0,8 mm• Einrastende Zweipunkt-Betätigung Typische Anwendungen für ultradünne Wippschalter Wippschalter sind eine der am häufigsten verwendeten Arten von elektrischen Schaltern. Aufgrund des einfachen Designs und der einfachen Bedienung sind Wippschalter in einer Vielzahl von Anwendungen zu finden. Einige der häufigsten sind:• A/V-Geräte• Unterhaltungselektronik• Prüfgeräte• Laborgeräte• Tragbare Geräte• Netzteile• Computer und Peripheriegeräte Häufig gestellte Fragen • Sind die ultradünnen Wippschalter einfach anzuschließen? Ja, die 1-poligen Wippschalter haben 4,8-x-0,8-mm-Schnellsteckanschlüsse an der Rückseite für einen einfachen Anschluss. Wählen Sie einfach die passende rote, gelbe oder blaue Steckbuchse entsprechend der benötigten Kabelgröße.
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Tafelausschnitt Breite:
6.9mm
Tafelausschnitt Höhe:
19.2mm
Kontaktnennstrom:
15 A
Beleuchtet:
Nein
Betätigerfarbe:
Schwarz
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Schnellverbindung
AC-Nennspannung:
250V
Weitere Suchbegriffe: minikippschalter ein-aus, wippenschalter, 1977692, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Arcolectric (Bulgin) Ltd, H8800VAAAB, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,66*
€ 1,59*
1 Tag
2005
€ 14,99*
ab € 0,807*
€ 1,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
3-520125-2
ab € 0,137*
Zubehör
TE Connectivity
9-0160483-1
ab € 0,437*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
F1096MOAAA
ab € 2,37*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
F1095MOAAA
ab € 2,22*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
C0430FQNBB
ab € 2,52*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
C0430ATNAE
ab € 1,71*
Zubehör
Multicomp
FDD2-187(8)
ab € 10,10*
Zubehör
Multicomp
FDFD1-187(8)
ab € 11,10*
Zubehör
Multicomp
FDFD2-187(8)
ab € 11,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.