Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckfitting, Gewinde-zu-Rohr, Messing vernickelt, 20bar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckfitting, Gewinde-zu-Rohr, Messing vernickelt, 20bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1977696
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1977696
EAN/GTIN:
     5059044172308
Suchbegriffe:
PU-Rohr
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
Pneumatische Rohrkupplung
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Steckfitting
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Betriebsdruck max. = 20bar

Metall-Steckfittings von RS Pro, gerader Buchsenadapter, mit Gewinde an Rohr Wir stellen Ihnen Metall-Push-In-Fittings von RS Pro vor, eine Serie von robusten und leistungsstarken Fittings und Adaptern, die sich ideal für den Anschluss von Rohren, Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von pneumatischen industriellen Anwendungen eignen. Die Push-In-Fittings verfügen über eine vernickelte Messingkonstruktion mit AISI 301-Klemmscheibe aus Stahl, die eine luftdichte Dichtung mit ausgezeichneter Haltbarkeit und Zuverlässigkeit unabhängig von der Umgebung gewährleistet. Die hochwertige Dichtung ist auch perfekt für Anwendungen mit hohem Unterdruck und hohem Druck und sorgt für einen sicheren Sitz für optimalen Luftstrom. Die RS Pro Metall-Push-In-Fittings sind einfach anzuschließen und zu trennen, schnell und effizient und bieten außergewöhnliche Qualität und Leistung in einer Vielzahl von Größen und Ausführungen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Eigenschaften und Vorteile Vernickelte Messingkonstruktion für ausgezeichnete Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit Klemmscheibe aus Stahl für einen sicheren luftdichten Sitz Voller Durchfluss und unterdruckfest dank speziell geformter Dichtungen Robuste und widerstandsfähige Bauweise, geeignet für eine Vielzahl von Umgebungen Schließen Sie Rohre schnell und effizient an und trennen Sie sie ab Kompatibel mit Drücken von bis zu 20 bar Ideal für eine Vielzahl von pneumatischen industriellen Anwendungen Großer Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +80 °C. Ideal zum Verbinden von Rohren in pneumatischen Anwendungen Silikonfrei Erhältlich in einer Vielzahl von Formen und Größen Anwendungen Metall-Push-In-Fittings und -Steckverbinder sind kompakte und dennoch Durable Adapter, die für den einfachen Anschluss von Rohren, Rohren und Schläuchen in pneumatischen industriellen Anwendungen entwickelt wurden. Sie sind perfekt für Anwendungen geeignet, die eine Armatur mit Beständigkeit gegen starke Vibrationen und Abrieb erfordern. Die einfache Push-In-Bauweise ermöglicht den einfachen Anschluss von Rohren und Rohren für eine schnelle und effiziente Installation und einen sicheren Luftstrom. Einsteckfittings sind in einer Vielzahl von Formen wie gerade, T-Stück, Y, Winkelstück und mehr erhältlich. Sie sind auch in einer Vielzahl von Größen und Gewinden für verschiedene Anwendungen erhältlich und werden in Bereichen wie: Robotik Automobilschweißen Eisenbahnwartung Druckluftstromkreise Wasserkühlung Normen 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004. Häufig gestellte Fragen Welche Rohre sind kompatibel? Die Metall-Push-In-Fittings von RS Pro sind ideal für den Einsatz mit einer Reihe von Rohren wie PA6, PA11, PA12, Polyethylen, Polyurethan, PTFE, FEP.
Weitere Informationen:
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Steckfitting
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Betriebsdruck max.:
20bar
Weitere Suchbegriffe: Pneumatischer Rohrverbinder, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, druckluft t-stück messing, pneumatische rohrkupplung, rs pro pneumatik t-stück, 1977696, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, RS PRO, 5703000004, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 4,911* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 65,16*
€ 77,54
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 65,09*
€ 77,46
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 62,05*
€ 73,84
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 58,87*
€ 70,06
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 58,57*
€ 69,70
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 49,11*
€ 58,44
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.