Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckfitting, Rohr-zu-Rohr, Messing vernickelt, 20bar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Steckfitting, Rohr-zu-Rohr, Messing vernickelt, 20bar
RS PRO Steckfitting, Rohr-zu-Rohr, Messing vernickelt, 20bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1977854
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1977854
EAN/GTIN:
     5059044173732
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Stecker A = 6-mm-Steckanschluss
Stecker B = 6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Steckfitting
Anschlussausführung = Rohr-zu-Rohr
Stecker C = Steckmontage 13,5 mm
Betriebsdruck max. = 20bar

Metall-Push-In-Fittings von RS Pro, Y-Steckverbinder, Rohr-zu-Rohr Wir stellen Ihnen Metall-Push-In-Fittings von RS Pro vor, eine Serie von robusten und leistungsstarken Fittings und Adaptern, die sich ideal für den Anschluss von Rohren, Rohren und Schläuchen in einer Vielzahl von pneumatischen industriellen Anwendungen eignen. Die Push-In-Fittings verfügen über eine vernickelte Messingkonstruktion mit AISI 301-Klemmscheibe aus Stahl und bieten eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Zuverlässigkeit unabhängig von der Umgebung. Die hochwertige Dichtung sorgt für eine sichere und luftdichte Verbindung zwischen Rohr und Fitting, selbst bei hohen Vakuum- und Druckanwendungen. Die RS Pro Metall-Push-In-Fittings sind einfach anzuschließen und zu trennen, schnell und effizient und bieten außergewöhnliche Qualität und Leistung in einer Vielzahl von Größen und Ausführungen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Eigenschaften und Vorteile Vernickelte Messingkonstruktion für ausgezeichnete Haltbarkeit Klemmscheibe aus Stahl Voller Durchfluss und unterdruckfest dank speziell geformter Dichtungen Robuste und widerstandsfähige Bauweise, geeignet für eine Vielzahl von Umgebungen Schnelles und effizientes Verbinden und Trennen Kompatibel mit Drücken von bis zu 20 bar Ideal für eine Vielzahl von pneumatischen industriellen Anwendungen Großer Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +80 °C. 3 Gewinde erhältlich, BSPP, BSPT (Universal kurz) und metrisch Gerade Verschraubungen können auch mit einem allen Schraubenschlüssel montiert werden Silikonfrei Erhältlich in einer Vielzahl von Formen und Größen Anwendungen Metall-Push-In-Fittings und -Steckverbinder sind kompakte und dennoch Durable Adapter, die für den einfachen Anschluss von Rohren, Rohren und Schläuchen in pneumatischen industriellen Anwendungen entwickelt wurden. Sie sind perfekt für Anwendungen geeignet, die eine Armatur mit Beständigkeit gegen starke Vibrationen und Abrieb erfordern. Die einfache Push-In-Bauweise ermöglicht den einfachen Anschluss von Rohren und Rohren für eine schnelle und effiziente Installation. Steckfittings sind in einer Vielzahl von Formen und Größen erhältlich und werden in Bereichen wie: Robotik Automobilschweißen Eisenbahnwartung Druckluftstromkreise Wasserkühlung Normen 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004 Häufig gestellte Fragen Welche Rohre sind kompatibel? Die Metall-Push-In-Fittings von RS Pro sind ideal für den Einsatz mit einer Reihe von Rohren wie PA6, PA11, PA12, Polyethylen, Polyurethan, PTFE, FEP. Was ist der Druckbereich? Die Metall-Einsteckfittings von RS Pro sind kompatibel mit Drücken von -0,99 bar (-0,099 MPa) 20 bar (2,0 MPa).
Weitere Informationen:
Stecker A:
6-mm-Steckanschluss
Stecker B:
6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Steckfitting
Anschlussausführung:
Rohr-zu-Rohr
Stecker C:
Steckmontage 13,5 mm
Betriebsdruck max.:
20bar
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, PU-Rohr, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, druckluftsteckverbinder messing, druckluftsteckverbinder 20 bar, druckluftsteckverbinder y-steckverbinder, 1977854, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, RS PRO, 5731000002, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,76*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 8,476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 110,93*
€ 132,01
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 109,62*
€ 130,45
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 105,61*
€ 125,68
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 101,82*
€ 121,17
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 84,76*
€ 100,86
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.