Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Durchflussregler, , Rohr-Ø 4mm 10bar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Durchflussregler, , Rohr-Ø 4mm 10bar
RS PRO Durchflussregler, , Rohr-Ø 4mm 10bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1977889
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1977889
EAN/GTIN:
     5059044174067
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Typ = Durchflussregler
Eingangsanschluss Typ = Mit Gewinde
Rohr-Auslasskanal = 4mm
Ausgangsanschluss - Typ = Rohr
Ausgangsdruck min. = 1bar
Ausgangsdruck max. = 10bar
Gehäusematerial = Messing

Pneumatischer Durchflussregler von RS Pro mit versenkter Einstellschraube Wir stellen Ihnen pneumatische Durchflussregler von RS Pro vor, eine Serie von hochwertigen und robusten pneumatischen Funktionsarmaturen, die zur Regelung des Luftstroms und zur präzisen Steuerung in einer Reihe von industriellen Anwendungen entwickelt wurden. Diese einfach zu handhabenden Durchflussregler verfügen über eine Messingkonstruktion, die eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit bietet. Die Folgeschaltregler von RS Pro sind mit zwei verschiedenen Einstellarten erhältlich, einschließlich einer manuellen Einstellschraube oder einer versenkten Einstellschraube, die jeweils eine schnelle und einfache Einstellung zur Steuerung des Luftstromdrucks ermöglichen. Das universelle kurze Gewinde ermöglicht eine schnelle und effiziente Installation der Durchflussregler in jedem Gewindeverbindungstyp, einschließlich BSPT, BSPP und NPT, was Ihnen Flexibilität und einen sicheren Sitz bietet. Eigenschaften und Vorteile Kurzes Universalgewinde für Kompatibilität mit BSPP-, BSPT- oder NPT-Gewinden Versenkte Einstellschraube, um Manipulationen zu verhindern Kompakt und genau in Druckluftsystemen Einfaches Einsteck-Design für Rohre Begrenzter Druckabfall Leicht zu handhaben Funktionswiederholbarkeit Verschiedene Materialien Silikonfrei Anwendungen Pneumatik-Durchflussregelungsarmaturen sind perfekt für die präzise und kontrollierte Luftströmung mit Geräten in industriellen Anwendungen wie z. B. einem pneumatischen Betätigungselement. Durchflussregler ermöglichen es Ihnen, die Durchflussmenge der durchströmenden Druckluft mit Präzision manuell zu ändern und sind in einer Reihe von Größen und Materialien erhältlich und können verschiedene Anschluss- und Einstellarten für verschiedene Anwendungen aufweisen. Durchflussregler werden häufig mit anderen Funktionsarmaturen wie Druckreglern, unidirektionalen Ventilen, Blockventilen, Rückschlagventilen, Schnellauslassventilen und Schieberventilen verwendet und werden häufig in Bereichen wie: Pneumatische Automatisierung Fahrzeugprozesse Lebensmittel und Getränke Fluidtechnik Sauger Normen REACH, RoHS, PED 2014/68/UE Häufig gestellte Fragen Womit ist ein Universal-Kurzgewinde kompatibel? Die RS Pro Serie von pneumatischen Durchflussreglern verfügt über universelle kurze Gewinde, eine einzigartige Gewindeausführung, die durch das Schneiden eines konischen Gewindes mit kürzerer und abdichtungsform hergestellt wird. Dieses einzigartige und vielseitige Gewinde sorgt dafür, dass die Verschraubung mit BSPT- (konisch), BSPP- (parallel) und NPT-Gewinden kompatibel ist. Statt mehrere Fittings mit verschiedenen Gewinden zu kaufen, passen die Universal-Kurzgewindefittings von RS Pro zu beiden Gewindetypen, wodurch sie sehr kostengünstig und robust sind. Wie stellen Sie den Luftstrom und die Regelung ein? Die Luftstromregelung kann einfach durch Drehen der versenkten Einstellschraube mit einem Schraubendreher eingestellt werden. Die versenkte Schrauboption ist perfekt, um unerwünschte Manipulationen zu verhindern.
Weitere Informationen:
Typ:
Durchflussregler
Eingangsanschluss Typ:
Mit Gewinde
Rohr-Auslasskanal:
4mm
Ausgangsanschluss - Typ:
Rohr
Ausgangsdruck min.:
1bar
Ausgangsdruck max.:
10bar
Gehäusematerial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, rs pro durchflussregler, drosselventil, 1977889, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, RS PRO, 5790100003, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,32*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 19,132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 239,96*
€ 285,55
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 238,80*
€ 284,17
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 237,85*
€ 283,04
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 219,92*
€ 261,70
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 191,32*
€ 227,67
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.