Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision 8514B Elektronische Last, 0 → 1500 W, 0 → 240 A / 0 → 120 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BK Precision 8514B Elektronische Last, 0 → 1500 W, 0 → 240 A / 0 → 120 V
BK Precision 8514B Elektronische Last, 0 → 1500 W, 0 → 240 A / 0 → 120 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1978460
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK8514B
EAN/GTIN:
     0817050851410
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Serie = 8514B
Lastart = Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich = 0 → 120 V
Konstantstrom-Betriebsbereich = 0 → 240 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich = 0,5 → 7500 Ω
Konstantleistungs-Betriebsbereich = 0 → 1500 W
Rack-Einheiten = 2 U

Die programmierbaren elektronischen Gleichstromlasten der Serie BK8500B verbessern alle Aspekte des Vorgängers und halten gleichzeitig die Zuverlässigkeit zu einem günstigen Preis aufrecht. Diese Serie unterstützt sowohl SCPI als auch das abwärtskompatible ältere Protokoll. Mit einer Transientenmodus-Geschwindigkeit von bis zu 10 kHz und mehrstufigen Eingangsklemmen für Bananenstecker oder Flachstecker eignen sich diese DC-Lasten zum Prüfen und Bewerten von DC-Netzteilen, DC/DC-Wandlern, Batterien, Akkuladegeräten und Photovoltaik-Arrays.Leistungsmerkmale:Maximale Eingangsleistung bis zu 1500 W CC/CV/CR/CW-Betriebsarten Transientenmodus bis zu 10 kHz im CC-Modus 16-Bit-Spannungs- und Strommesssystem mit bis zu 0,1 MV/0,1 mA Auflösung Listenmodus und einstellbare Anstiegsgeschwindigkeit im CC-Modus Kurzschlusstest Integrierte Batterie-Prüffunktion mit Prüfung des Spannungspegels, der Kapazität und der Timerstopp-Bedingungen CR-LED-Modus zur Simulation des Lastverhaltens typischer LEDs Spannungsfernüberwachung zum Kompensieren des Effektes eines Spannungsabfalls in Kabeln Analoge Stromregelung und -überwachung TTL-Schnittstelle (DB9), einschließlich TTL-auf-USB-Adapter (Modelle BK8542B, BK8500B, BK8502B, BK8510B) USB- und RS232-Schnittstellen (nur 8514B) Schutz für OVP/OCP/OPP/OTP und Lokale/Remote Rückwärtsspannung (LRV/RRV)
Weitere Informationen:
Serie:
8514B
Lastart:
Programmable
Konstantspannungs-Betriebsbereich:
0 → 120 V
Konstantstrom-Betriebsbereich:
0 → 240 A
Konstantwiderstands-Betriebsbereich:
0,5 → 7500 Ω
Konstantleistungs-Betriebsbereich:
0 → 1500 W
Rack-Einheiten:
2 U
Weitere Suchbegriffe: 1978460, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Elektronische Lasten, BK Precision, BK8514B, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Electronic Loads
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.911,15*
€ 3.201,16*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.053,98*
€ 3.234,38*
Frei Haus
ab € 3.116,23*
€ 3.316,02*
€ 6,90*
ab € 3.428,25*
€ 3.618,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.201,16*
€ 3.809,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.177,88*
€ 3.781,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.079,05*
€ 3.664,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.928,26*
€ 3.484,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.911,15*
€ 3.464,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK8542B
ab € 801,58*
Zubehör
B&K Precision
BK8502B
ab € 1.174,07*
Zubehör
B&K Precision
BK8500B
ab € 1.059,69*
Zubehör
B&K Precision
BK8510B
ab € 2.016,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.