Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parker Flowline Flüssigkeit Durchflussmesser 0,2 l/min. → 2 l/min. Typ Variabler Bereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parker Flowline Flüssigkeit Durchflussmesser 0,2 l/min. → 2 l/min. Typ Variabler Bereich
Artikel-Nr.:
     108EL-1980660
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     FM.26 122 129
EAN/GTIN:
     5059041930789
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Variabler Bereich
Durchflussrate min. = 0,2 l/min.
Durchflussrate max. = 2 l/min.
Rohrdurchmesserbereich = 1/4 Zoll
Verbindungstyp = 1/4 BSP
Material = Messing
Serie = Flowline°C

Industrie-Durchflussanzeiger - Flowline. Variable Strömungsanzeiger mit Hochdruckfunktion mit einer eingeteilten Durchflussskala auf der äußeren Sichthülse sowie einem Anzeigering, der magnetisch an einen internen Kolben gekoppelt ist. Alle nutzen das Verfahren des Differenzialdrucks über einen Kolben, der bei erhöhtem Durchfluss den Kolben gegen eine kalibrierte Feder bewegt. Kann auf allen Ebenen installiert werden. Eigenschaften und Vorteile. Drücke von bis zu 350 bar. Durchflussmenge bis zu 360 l/min. Genauigkeit ±5 % FSD. Wiederholbarkeit: ±1 % FSD. Relativ unempfindlich gegen Viskositätsänderungen. Direktes Ablesen. Öl- und Wasser-kalibriert
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Variabler Bereich
Durchflussrate min.:
0,2 l/min.
Durchflussrate max.:
2 l/min.
Rohrdurchmesserbereich:
1/4 Zoll
Verbindungstyp:
1/4 BSP
Material:
Messing
Serie:
Flowline°C
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser, 1980660, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Parker, FM26122129, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 327,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,53*
€ 481,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,62*
€ 477,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,75*
€ 468,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,17*
€ 436,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,66*
€ 389,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7335647
ab € 24,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.