Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke TiS60+ Wärmebildkamera Fest-Fokus 320 x 240Pixel, -20 → +400 °C / 45mK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fluke TiS60+ Wärmebildkamera Fest-Fokus 320 x 240Pixel, -20 → +400 °C / 45mK
Fluke TiS60+ Wärmebildkamera Fest-Fokus 320 x 240Pixel, -20 → +400 °C / 45mK
Fluke TiS60+ Wärmebildkamera Fest-Fokus 320 x 240Pixel, -20 → +400 °C / 45mK
Artikel-Nr.:
     108EL-1981145
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-TiS60+ 9HZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
fluke infrarotkamera
Temperatur Messbereich = -20 → +400 °C
Detektor Auflösung = 320 x 240Pixel
Modellnummer = TiS60+
Wärmeempfindlichkeit = 45mK
Temperatur Messgenauigkeit max. = ±2 °C
Fokustyp = Fest
Wiederholrate = 9Hz
Fokussierabstand min. = 460mm
Anzeigengröße = 3.5Zoll
Mitgelieferte Software = Desktop-Software Fluke Connect

Fluke TiS60+ WärmebildkameraFluke TiS60+ Wärmebildkameras sind ein ideales Modell für Wärmebildkameras zur Erstlinien-Fehlersuche in elektrischen und mechanischen Geräten. Heiße und kalte Stellen können frühe Indikatoren für potenzielle Probleme sein, weshalb eine hochwertige Thermografie ein wichtiges Werkzeug ist, um diese Bereiche zu identifizieren, die für das bloße Auge unsichtbar sind und in Zukunft Probleme verhindern.

Das Fluke TiS60+ 3,5-Zoll-LCD-Touchscreen-Display erfasst Infrarotbilder, die kleinere Temperaturunterschiede aus größerer Entfernung hervorheben. Dies ermöglicht präzise Messwerte von schwer zugänglichen oder schwer zugänglichen Geräten, um sicherzustellen, dass alle Geräte gründlich bewertet und sicher gewartet werden. Wenn Sie neu in der Thermografie sind oder mit einem Team arbeiten, das unterschiedliche Ebenen der Thermografie erreicht, bietet der TiS60+ einen festen Fokus mit der ability, hochwertige Bilder aus größerer Entfernung aufzunehmen. Diese Wärmebildkamera ermöglicht dem Benutzer schnelle Scans von elektrischen Geräten, Maschinen und anderen Geräten zur Überwachung, um sicherzustellen, dass alle Geräte einen sicheren Betriebstemperaturbereich haben.

Der TiS60+ wurde für eine Vielzahl von Umgebungen entwickelt und ist in Kombination mit seiner geringen Größe die ideale Kamera für den täglichen Einsatz. Er hält Schmutz und Wasser stand und kann Stürze von bis zu 2 m Höhe standhalten.

Mit IR-Fotonotizen können Sie die Wärmebilder einfach an Arbeitsaufträgen neben allen Bildern oder Dokumenten befestigen, die sich auf das Gerät und seinen Raum/Standort beziehen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Person, die den Auftrag erstellt, die Techniker zur Behebung von Problemen an den richtigen Ort sendet, zusammen mit allen erforderlichen Bildern und Informationen, die sie im Voraus zur Vorbereitung auf die Arbeit benötigen.

Eigenschaften und Vorteile

Mit integriertem Laserpointer Ermöglicht die Echtzeit-Kommunikation per E-Mail von Ihrem Smartphone mit Fluke Connect ® 4 GB interner Speicher und im Lieferumfang enthaltene 4-GB-Micro-SD-Karte Temperaturmessbereich von -20 °C → +400 °C (nicht kalibriert unter -10 °C) 9 Hz Bildrate 320 x 240 (76.800 Pixel) Infrarotauflösung 4 Stunden Batterie pro Batterie und 2,5 Stunden LadezeitKaufen Sie Fluke Produkte und fordern Sie ein weiteres Fluke Produkt kostenlos an. Zwischen dem 1. September 2021 und dem 15. Dezember 2021 haben Kunden, die ein Fluke Produkt kaufen (inkl. Fluke Networks) die Möglichkeit, ein kostenloses Produkt über die Fluke Website zu erhalten. Sie benötigen den ursprünglichen Kaufnachweis, eine Rechnung, oder einen Beleg. Das Produkt kann unter www.fluke.de/freefluke (DE) www.fluke.ch/freefluke (CH) www.fluke.at/freefluke (AT) angefordert werden. Es gibt sechs Stufen von kostenlosen Werkzeugen. Sie werden basierend auf dem Wert des qualifizierten Kaufs getrennt, mit einem Mindestwert von nur 100 Euro. Für jede Stufe steht eine feste Auswahl an Produkten zur Auswahl, basierend auf dem Wert des ursprünglichen Kaufs.
Weitere Informationen:
Temperatur Messbereich:
-20 → +400 °C
Detektor Auflösung:
320 x 240Pixel
Modellnummer:
TiS60+
Wärmeempfindlichkeit:
45mK
Temperatur Messgenauigkeit max.:
±2 °C
Fokustyp:
Fest
Wiederholrate:
9Hz
Fokussierabstand min.:
460mm
Anzeigengröße:
3.5Zoll
Mitgelieferte Software:
Desktop-Software Fluke Connect
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, wärmebildkamera 320x240 pixel, 1981145, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Wärmebildkameras, Fluke, FLKTiS60+9HZ, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Thermal Imaging Cameras
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.137,46*
€ 3.344,42*
Lager 108
Frei Haus
ab € 3.136,83*
€ 3.344,43*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.577,21*
€ 3.688,24*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.669,27*
€ 3.781,34*
Frei Haus
ab € 3.725,23*
€ 3.837,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.344,43*
€ 3.979,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.323,33*
€ 3.954,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.263,23*
€ 3.883,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.137,63*
€ 3.733,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.136,83*
€ 3.732,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4354922
ab € 210,63*
Zubehör
Fluke
4335389
ab € 105,35*
Zubehör
Fluke
4603258
ab € 101,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.