Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip IC zur Energiemessung UQFN, WLCSP 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1981179
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PAC1931T-I/J6CX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1981179
Halbleiter
Datenwandler
Leistungsmess ICs
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = UQFN, WLCSP
Pinanzahl = 16

Der Microchip PAC1931 ist ein Energiemonitor, der eine einzelne Leistung ist, die über die Busspannung und die Sensorspannung mit einer Auflösung von 16 Bit meldet. Alle Register sind über den I2C/SM-Bus zugänglich, einschließlich eines 8-Sample-Durchschnitts für Lesestabilität.48-Bit-Leistungsakkumulatorregister Auswählbare bidirektionale Messung möglich Externer Messwiderstand stellt den gesamten Strombereich ein 1 % Leistungsmessgenauigkeit über einen großen Dynamikbereich
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
UQFN, WLCSP
Pinanzahl:
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.