| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1981409 Herst.-Nr.: SPM-05-S-B-VT1-PF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gender = Buchse USB Typ = Mini B Anschlussart = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = gewinkelt Serie = SPM
Die Samtec SPM-Serie verfügt über einen abgedichteten Mini-USB-Anschluss gemäß IP68. Er hat eine Nennspannung von 190 V ac und verfügt außerdem über ein schwarzes Flüssigkristallpolymer-Isoliermaterial.Abschirmungsmaterial: Phosphorbronze Nennstrom: 1,9A pro Kontakt Kontaktwiderstand: Max. 15 mΩ Ladung ab der ersten Weitere Informationen: | | Gender: | Buchse | USB Typ: | Mini B | Anschlussart: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Serie: | SPM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1981409, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Samtec, SPM05SBVT1PF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors |
| | |
| |