| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1981522 Herst.-Nr.: SSM-106-S-DV EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 12 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 2.54mm Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = SMT Serie = SSM
Die Samtec SSM-Serie besteht aus einer Tiger Klauen-SMD-Buchse. Es verfügt über eine schwarze Flüssigkristallpolymerisolierung und für Kontaktphosphorbronze wird verwendet.Nennstrom: 5,2 A pro Stift (2-polig mit Stromversorgung) Normale Kraft: 125 Gramm (1,21 N) Durchschnitt Anwendung: Ein- und zweireihig bis zu 80 Pins Nennspannung: 405 V ac/572 V dc Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 12 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 2.54mm | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | SMT | Serie: | SSM |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1981522, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, SSM106SDV, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |