| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1981792 Herst.-Nr.: MBM461 EAN/GTIN: 5020385070547 |
| |
|
| | |
| Zangentyp = Spitzzange Schneidkapazität = 0,8 mm ESD-sicher = Nein Backenlänge = 15mm
Die Serie MBM461 von Teng Tools ist eine 5-Zoll-Mini-Spitzzange mit langer Nase. Er verfügt über lange gerade Backen für leichteren Zugang und einen Schnittwinkel von 68°. Er schneidet bis zu 0,8 mm Draht.Konstruktion aus Kohlenstoffstahl Rückstellfeder für leichtere Bedienung Vinylgriff für einfachere Verwendung in Taschen oder Werkzeugtaschen Weitere Informationen: | | Zangentyp: | Spitzzange | Schneidkapazität: | 0,8 mm | ESD-sicher: | Nein | Backenlänge: | 15mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spitzzange gebogen, elektronik spitzzange, 1981792, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Teng Tools, MBM461, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers |
| | |
| |