Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teng Tools Werkzeugwagen 7 Schubladen, 940mm x 740mm x 520mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1982164
Hersteller:
     Teng Tools
Herst.-Nr.:
     TCW707EV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Anzahl Schubladen = 7
Länge = 520mm
Breite = 740mm
Höhe = 940mm
Maße = 520 x 740mm

Der rote Rollenschrank Teng Tools mit 7 Schubladen im SV-Stil verfügt über 7 Schubladen in voller Breite, die mit einem Schlüsselschloss gesichert sind. Er ist mit Kugellagerschienen für ein glatteres und zuverlässigeres Öffnen und Schließen erhältlich. Sie ist pulverbeschichtet mit einer 5-stufigen Rostschutzbeschichtung und einer Grundierung, um Korrosion zu verhindern.Robuster seitlicher Griff zum einfachen Bewegen des Geräts Gefertigt aus robustetem Stahl Top Qualität für Steifigkeit und Langlebigkeit Jede Schublade ist geeignet für die Aufnahme von 6 Teng Tools TC-Fächern zusammen mit 2 TTX-Fächern und einem TTZ-Fach oder einem gleichwertigen Fach
Weitere Informationen:
Anzahl Schubladen:
7
Länge:
520mm
Breite:
740mm
Höhe:
940mm
Maße:
520 x 740mm
Weitere Suchbegriffe: 1982164, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugkästen & Werkzeugschränke, Teng Tools, TCW707EV, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Chests & Tool Cabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 766,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,13*
€ 1.078,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,05*
€ 1.055,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,28*
€ 1.013,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,21*
€ 947,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,20*
€ 911,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.