| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1982779 Herst.-Nr.: TLE-104-01-G-DV-A-K-TR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte = 8 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2mm Typ = Platine-Platine Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Serie = TLE
Die Samtec TLE-Buchse ist eine kostengünstige 2-mm-Tiger Beam-Einstrahl-Buchsenleiste mit 8 Kontaktpunkten.Schwarzes Flüssigkristallpolymer zur Isolierung Die Klemmen bestehen aus Phosphorbronze Nennstrom von 3,2 A pro Stift Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +125°C RoHS-konform Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl der Kontakte: | 8 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2mm | Typ: | Platine-Platine | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Serie: | TLE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1982779, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Samtec, TLE10401GDVAKTR, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |