Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storm Tastenfeld (4 x 4) 16-Tasten IP 67 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-198286
Hersteller:
     Storm
Herst.-Nr.:
     70160102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastenfelder
tastenfelder storm
tastenfelder
Tastenfeld Anordnung = 4 x 4
Tastenanzahl = 16
IP Schutzart = IP 67
Gehäusematerial = Aluminium
Lebensdauer/Taste mechanisch = 2000000
Kontaktmaterial = Gold
Montagetiefe = 14mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperaturbereich = -55 → +125°C

Tastenfelder IP67,beleuchtet/unbeleuchtet. Beleuchtete Tastaturen geeignet für den Einsatz bei schlechten Lichtbedingungen Die 4-, 12- und 16-poligen Tastaturen werden mit Doppel-LEDs beleuchtet und können unabhängig voneinander angewählt werden und entweder rot oder grün leuchten Zur Reduzierung der LED-Spannung auf 20mA sollten Widerstände verwendet werden Tastenkontakte aus Gold auf einem vernickelten GRP Widerstandsfähig gegen Erschütterung, Vibration und Stöße Ideal geeignet für Produktionsanlagen, Nahrungsmittelindustrie, medizinische Umgebungen oder Laboratorien und alle feuchten oder schmutzigen Umgebungen
Weitere Informationen:
Tastenfeld Anordnung:
4 x 4
Tastenanzahl:
16
IP Schutzart:
IP 67
Gehäusematerial:
Aluminium
Lebensdauer/Taste mechanisch:
2000000
Kontaktmaterial:
Gold
Montagetiefe:
14mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +125°C
Weitere Suchbegriffe: 198286, Schalter, Tastatur- und Tastenfeldschalter, Storm, 70160102, Switches, Keyboard & Keypad Switches, Keypads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storm
70A00102
ab € 5,11*
Zubehör
Storm
70B00102
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.