| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1982879 Herst.-Nr.: TMM-106-01-L-D-SM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = TMM Raster = 2.0mm Anzahl der Kontakte = 12 Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummantelt Montagetyp = SMD
Die Samtec TMM-Stiftleiste ist eine flache 2-mm-SMD-Terminal mit 12 Kontaktstiften.Schwarzes Flüssigkristallpolymer zur Isolierung Die Klemmen bestehen aus Phosphorbronze Nennstrom von 3,2 A pro Stift Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +125°C RoHS-konform Weitere Informationen: | | Serie: | TMM | Raster: | 2.0mm | Anzahl der Kontakte: | 12 | Ummantelt/Nicht ummantelt: | Nicht ummantelt | Montagetyp: | SMD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1982879, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, TMM10601LDSM, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers |
| | |
| |