Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilite CRI-H200R LED Stirnlampe 200 lm / 27 m, Li-Polymer 3,7 V 1500 mAh Akku -Leuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Unilite CRI-H200R LED Stirnlampe 200 lm / 27 m, Li-Polymer 3,7 V 1500 mAh Akku -Leuchte
Unilite CRI-H200R LED Stirnlampe 200 lm / 27 m, Li-Polymer 3,7 V 1500 mAh Akku -Leuchte
Unilite CRI-H200R LED Stirnlampe 200 lm / 27 m, Li-Polymer 3,7 V 1500 mAh Akku -Leuchte
Unilite CRI-H200R LED Stirnlampe 200 lm / 27 m, Li-Polymer 3,7 V 1500 mAh Akku -Leuchte
Unilite CRI-H200R LED Stirnlampe 200 lm / 27 m, Li-Polymer 3,7 V 1500 mAh Akku -Leuchte
Artikel-Nr.:
     108EL-1985418
Hersteller:
     Unilite
Herst.-Nr.:
     CRI-H200R
EAN/GTIN:
     5013581004768
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Wiederaufladbar = Ja
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 200 lm
Batterien = Li-Polymer 3,7 V 1500 mAh
Schutzart = IP65/IK07
Zone = -Leuchte
Leuchtweite = 27 m
Gewicht mit Akku = 110g
Farbe = Gelb
Kopfdurchmesser = 79mm
Gehäusematerial = Thermoplast

Unilite aufladbare StirnleuchteDer CRI-H200R ist ein wiederaufladbarer CRI 96+-Scheinwerfer mit einer Lichtleistung von 200 Lumen. Es hat 3 separate Farbtemperaturen von 2500 k/4500k/6500k, was sich hervorragend für verschiedene Anwendungen eignet, einschließlich Lackieren, Detailarbeiten oder für alle, die mit einer komfortableren Arbeitsleuchte arbeiten wollen. Er verfügt über einen Sensormodus, der ein Ein-/Ausschalten ermöglicht, indem Sie Ihre Hand vor das Licht weben, aber auch deaktiviert werden kann. Er besteht aus robustem TPE und verfügt sowohl über eine Staub- und Wasserbeständigkeit gemäß IP65 als auch über Stoßfestigkeit gemäß IK07. Eigenschaften und Vorteile:Weiße COB-LED mit 200 Lumen Hohe CRI 96+ 3 Farbtemperaturen - 2500 K/4500K/6500K. Sensormodus für freihändigen Betrieb Micro-USB aufladbar Schnelle Ladezeit von 3 Stunden Vollständig verstellbares, rutschfestes Silikon-Stirnband im Lieferumfang enthalten Staub- und wasserbeständig gemäß IP65 Stoßfestigkeit IK07
Weitere Informationen:
Wiederaufladbar:
Ja
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
200 lm
Batterien:
Li-Polymer 3,7 V 1500 mAh
Schutzart:
IP65/IK07
Zone:
-Leuchte
Leuchtweite:
27 m
Gewicht mit Akku:
110g
Farbe:
Gelb
Kopfdurchmesser:
79mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, 1985418, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Stirnlampen, Unilite, CRIH200R, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Head Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,04*
€ 126,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.